Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Red Mono Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Red Mono Edelstahl
GROHE Red Mono Edelstahl
GROHE Red Mono Edelstahl
GROHE Red Mono Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-82173680
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30085DC1
EAN/GTIN:
     4005176989278
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
2100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
339 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
153 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
240 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
50 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Wasserfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,19*
€ 1.624,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,01*
€ 1.606,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,93*
€ 1.537,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,87*
€ 1.494,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,76*
€ 1.450,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30083AL1
ab € 1.444,82*
Ähnlich
Grohe
30327AL1
ab € 1.434,29*
Ähnlich
Grohe
30083DL1
ab € 1.442,08*
Ähnlich
Grohe
30339001
ab € 996,79*
Ähnlich
Grohe
30339DC1
ab € 1.215,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.