| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP293785 Herst.-Nr.: 950.51.210XA 98 EAN/GTIN: 4014885390732 |
| |
|
| | |
| Hewi Klappsitz 450 Wandkonsole ES matt SiFl signalweiß 950.51.210XA 98 Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche, Sitzfläche belastbar bis 150 kg, 450 mm breit, 463 mm tief, 110 mm hoch, Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid, Wandkonsole aus Metall, verchromt, rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche, Sitzfläche kann hochgeklappt werden, Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm, keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar, mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 436,93* | € 508,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 450,51* | € 520,01* | | | | 9557_lager | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 540,46* | € 623,57* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,67* | € 640,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 567,81* | € 658,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|