| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351561 Herst.-Nr.: 6001004827 EAN/GTIN: 4014884964385 |
| |
|
| | |
| Hewi Klappsitz 350 Wdkonsole ES vc Sitzfläche signalweiß Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 350 mm breit · 373 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · verchromt · Sitzfläche kann hochgeklappt werde Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037522301 | HerstellerNr: | 6001004827 | Werksnummer: | 6001004827 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 500,00 | Gewicht netto Kg: | 5,816000 | Gewicht brutto Kg: | 5,816000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Hewi Klappsitz 350 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 273,11* | € 313,87* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,56* | € 315,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 284,68* | € 326,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 341,62* | € 392,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,49* | € 409,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|