| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP293779 Herst.-Nr.: 950.51.200XA 98 EAN/GTIN: 4014885390718 |
| |
|
| | |
| Hewi Klappsitz 350 Wandkonsole ES matt SiFl signalweiß 950.51.200XA 98 Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche, Sitzfläche belastbar bis 150 kg, 350 mm breit, 373 mm tief, 110 mm hoch, Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid, Wandkonsole aus Metall, verchromt, Sitzfläche kann hochgeklappt werden, Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm, keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar, mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 292,44* | € 340,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 298,92* | € 348,45* | | | | 9557_lager | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 361,50* | € 417,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,30* | € 435,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 379,03* | € 441,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|