Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm tiefschwz 801.50.207 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm tiefschwz 801.50.207 90
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm tiefschwz 801.50.207 90
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm tiefschwz 801.50.207 90
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm tiefschwz 801.50.207 90
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm tiefschwz 801.50.207 90
Artikel-Nr.:
     9557-HWP292159
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.207 90
EAN/GTIN:
     4014885615699
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm tiefschwz 801.50.207 90 zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,36*
€ 455,16*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 391,00*
€ 455,18*
€ 5,95*
ab € 414,80*
€ 481,35*
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,66*
€ 530,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003155
ab € 392,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003159
ab € 391,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003163
ab € 390,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003164
ab € 392,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003169
ab € 391,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003176
ab € 431,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003182
ab € 433,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003183
ab € 432,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 74
ab € 434,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.