Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.50.208 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil mit Armpolster, d= 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.208 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil mit Armpolster, d= 33mm
HEWI 801.50.208 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil mit Armpolster, d= 33mm
HEWI 801.50.208 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil mit Armpolster, d= 33mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976349956
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001003183
EAN/GTIN:
     4014885615873
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil mit Armpolster, d= 33mm 600mm felsgrau zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf
Weitere Informationen:
eClassID:
1303791910195
HerstellerNr:
6001003183
Werksnummer:
6001003183
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
5,220000
Gewicht brutto Kg:
5,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
felsgrau
Produktart:
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil
Ausfuehrung:
felsgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,57*
€ 493,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 431,00*
€ 493,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 442,46*
€ 506,35*
€ 5,95*
ab € 457,96*
€ 521,63*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,19*
€ 590,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,48*
€ 587,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,45*
€ 586,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,10*
€ 566,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,91*
€ 553,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 86
ab € 391,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 18
ab € 390,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 98
ab € 393,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 50
ab € 390,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 90
ab € 391,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 84
ab € 391,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 92
ab € 432,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 74
ab € 431,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 55
ab € 430,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.