Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.50.207 90 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil d= 33mm 600mm tiefschwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.207 90 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil d= 33mm 600mm tiefschwa
HEWI 801.50.207 90 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil d= 33mm 600mm tiefschwa
HEWI 801.50.207 90 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil d= 33mm 600mm tiefschwa
Artikel-Nr.:
     1955B-39976349938
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001003165
EAN/GTIN:
     4014885615699
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil d= 33mm 600mm tiefschwarz zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf
Weitere Informationen:
eClassID:
1303791900190
HerstellerNr:
6001003165
Werksnummer:
6001003165
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,950000
Gewicht brutto Kg:
4,950000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil
Ausfuehrung:
tiefschwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,61*
€ 449,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 391,21*
€ 449,66*
€ 5,95*
ab € 414,37*
€ 475,44*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,76*
€ 540,54*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,23*
€ 542,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,64*
€ 535,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,62*
€ 502,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 86
ab € 391,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 18
ab € 390,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 98
ab € 390,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 50
ab € 390,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.207 84
ab € 391,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 92
ab € 432,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 74
ab € 431,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 55
ab € 430,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.208 95
ab € 431,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.