Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß apfelgrün 477.06.10005 74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß apfelgrün 477.06.10005 74
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß apfelgrün 477.06.10005 74
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß apfelgrün 477.06.10005 74
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß apfelgrün 477.06.10005 74
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß apfelgrün 477.06.10005 74
Artikel-Nr.:
     9557-HWP289507
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.06.10005 74
EAN/GTIN:
     4014884979457
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß apfelgrün 477.06.10005 74 Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite, ermöglicht Einhandbedienung, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, Behälterdeckel kann verriegelt werden, mit Wandsockel zum Abdecken von Bohrungen, 70 mm breit, 208 mm hoch, 122 mm tief, Behälter Ø 75 mm, Wandsockel, Drucktaste und Halterung aus Polyamid, Drucktaste in Farbe anthrazitgrau, Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff, nicht für Desinfektionsmittel geeignet
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9557_lager
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,86*
€ 159,47*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 129,86*
€ 162,19*
€ 5,95*
ab € 134,65*
€ 168,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,71*
€ 179,12*
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000149
ab € 21,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000150
ab € 24,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000159
ab € 32,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000160
ab € 32,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000353
ab € 117,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004655
ab € 215,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004656
ab € 213,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001004657
ab € 213,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.