Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSS13K Schlauchverbinder 13 (1/2") mm, Gardena


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WSS13K Schlauchverbinder 13 (1/2") mm, Gardena
WSS13K Schlauchverbinder 13 (1/2") mm, Gardena
Exemplarische Darstellung: Schlauchverbinder (Reparatoren), GARDENA
Artikel-Nr.:
     955-WSS 13 K
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     WSS 13 K
EAN/GTIN:
     40785585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchreparaturstück
Schlauchverbinder
Schnellkupplung
Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gardena
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Temperaturbereich:
0 bis +40 GC
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gardena schlauchverbinder 1/2", schlauchverbinder, gardena schlauchverbinder, WSS13K, Gardena, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Schlauch-Verbinder, Standardkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,21*
1
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,62*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,63*
1 Tag
170
1
€ 4,79*
ab € 3,21*
€ 4,67*
Lager 955
592
1
€ 8,90*
ab € 7,16*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.