Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18232-50 Kunststoff Schlauch-Reparaturstück 13mm (1/2") Ø, Steckkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y910761
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18232-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchreparaturstück
Schlauchverbinder
Schnellkupplung
Für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche. Schnelle Schlauchreparatur ohne Werkzeug. Beschädigtes Schlauchteil herausschneiden - Reparator einsetzen - fertig. Komfortablere Handhabung durch bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter. Noch bessere Verbindung zum Schlauch.
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") Ø + Steckkupplung
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schlauch-Reparaturstück
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,32*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,41*
1 Tag
67
30
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,56*
€ 4,45*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,57*
1 Tag
257
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,19*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.