Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1145007 Herst.-Nr.: 18232-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Schlauchanschluss | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Verbindender Thread | 1/2 " | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Unterstützter Schlauchdurchmesser | 13,15 mm | | Anschlussdurchmesser (min.) | 1/2 " | | | 5/8 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,22* | € 4,31* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,07* | € 4,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,17* | € 4,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,20* | € 4,63* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,25* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|