Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TMUC126-100 Temperaturmessumformer 0 bis +150°C, G 1/2"x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-TMUC 126-100
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TMUC 126-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
wika temperaturmessumformer
temperaturmessumformer
Anwendung: Für allgemeine Anwendungen in Antriebstechnik, Hydraulik, Maschinenbau, Anlagenbau und Behälterbau. Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (am Stecker) Messbereich: -30°C bis +150°C Schutzart: IP 69 / IP 69K (mit Winkelstecker: IP 65) Anschluss: G 1/4" (mit 6 mm Schutzrohr) oder G 1/2" (mit 6 mm Schutzrohr) Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 270 bar Messelement: 1 x Pt100, Klasse A nach DIN EN IEC 60751 Messspanne (voreingestellt): 0°C bis +150°C (Bereich und Spanne (20 K bis 300 K) änderbar durch kostenlose WIKA-Konfigurationssoftware in Verbindung mit WIKA-Programmiereinheit PU-548 und Adapterstecker) Spannungsversorgung: 10 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) oder Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) Ausgangssignal: 4 - 20 mA Messabweichung des Messumformers (IEC 62828): ± 0,25 K oder ± 0,25 % der Spanne Hinweis: WIKA Typ TR33 (mit M 12-Stecker) oder Typ TR36 (mit Winkelstecker)
Weitere Informationen:
Einschraubgewinde:
G 1/2"
Einbaulänge (Fühler inkl. Gewinde):
100 MM
Elektrischer Anschluss:
M12-Steckverbinder, A-codiert, 4-polig (DIN EN 61076-2-101)
Messspanne (voreingestellt):
0 bis +150 GC
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: TMUC126-100, Messumformer, PT100 - Widerstandsthermometer, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermometer, TR33, TR36, Widerstandsthermometer-PT100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,27*
€ 232,3713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,46*
€ 230,2174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,10*
€ 219,079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,90*
€ 214,081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,93*
€ 189,1267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.