Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESAK430919X50 tesakrepp 4309, 19 mm / 50 mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESAK430919X50 tesakrepp 4309, 19 mm / 50 mtr.
TESAK430919X50 tesakrepp 4309, 19 mm / 50 mtr.
Exemplarische Darstellung: Tesa Kreppbänder
Artikel-Nr.:
     955-TESA K4309 19X50
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA K4309 19X50
EAN/GTIN:
     4005800220524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Anwendung: tesakrepp 4309: Hochwertiges, schwach gekrepptes Abdeckband für Lackierarbeiten im Kfz-Bereich mit anschließender Ofentrocknung. Sehr gute Nassschlifffestigkeit, füllerfest, leicht und schnell entfernbar. Temperatubeständig bis max. +120°C. tesakrepp 4319: Sehr stark gekrepptes Abdeckband für alle Maler- und Lackierarbeiten, ideal geeignet für die Kurvenverklebung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
tesakrepp 4309
Rollenbreite:
19 MM
Rollenlänge:
50 M
Temperatur (kurzzeitig):
max. +120 GC
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, TESAK430919X50, Abdeckklebebänder, Beschriftung, Bürobedarf, Büromaterial, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Kreppbänder, Lackierbänder, Meisterbüro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,14*
4 Tage
16
16
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,28*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 6,80*
ab € 2,52*
€ 3,29*
1
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,51*
Lager 955
723
1
€ 8,90*
ab € 2,75*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,055* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04309-00015-01
ab € 5,51*
Sonstiges
tesa
04309-00013-01
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.