Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SXC8-11SC2 KAESER SXC-Schraubenkompressor mit Kältetrockner 11bar, 5,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-SXC 8-11 SC2
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     SXC 8-11 SC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Kompressor: superschallgedämpft, schwingungsisoliert, PE-Haube, SIGMA CONTROL basic-Steuerung Kältetrockner: Kältemittel: R-513a, Drucktaupunkt: +6°C Umgebungstemperatur: +3°C bis +40°C Druckbehälter: 215 l Betriebsspannung: 400V AC (Drehstrom) *nach PN8NTC 2.3 in 1m Abstand, Freifeldmessung
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
10,0 BAR
Höchstdruck:
11 BAR
Motorleistung:
5,5 KW
Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C):
0,67 M3/MIN
Kältetrocknerleistung (elektrisch):
0,30 KW
Schalldruckpegel*:
69 DBA
Gewicht:
300 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubenkompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationäre druckluftkompressoren käser, stand druckluftkompressoren, stationäre druckluftkompressoren 10 bar, SXC8-11SC2, Drucklufterzeuger, Druckluft-Trockner, Kaeser, Kältetrockner, Kompressoren, Schraubenkompressoren, Stationäre Kompressoren, Trockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.481,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.617,80*
€ 11.445,182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.580,61*
€ 11.400,9259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.506,23*
€ 11.312,4137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.481,43*
€ 11.282,9017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.