Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SXC4-15SC2 KAESER SXC-Schraubenkompressor mit Kältetrockner 15bar, 3,0kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-SXC 4-15 SC2
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     SXC 4-15 SC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Kompressor: superschallgedämpft, schwingungsisoliert, PE-Haube, SIGMA CONTROL basic-Steuerung Kältetrockner: Kältemittel: R-513a, Drucktaupunkt: +6°C Umgebungstemperatur: +3°C bis +40°C Druckbehälter: 215 l Betriebsspannung: 400V AC (Drehstrom) *nach PN8NTC 2.3 in 1m Abstand, Freifeldmessung
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
13,0 BAR
Höchstdruck:
15 BAR
Motorleistung:
3,0 KW
Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C):
0,26 M3/MIN
Kältetrocknerleistung (elektrisch):
0,25 KW
Schalldruckpegel*:
66 DBA
Gewicht:
285 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubenkompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationäre druckluftkompressoren käser, stand druckluftkompressoren, schraubenkompressor 13 bar, SXC4-15SC2, Drucklufterzeuger, Druckluft-Trockner, Kaeser, Kältetrockner, Kompressoren, Schraubenkompressoren, Stationäre Kompressoren, Trockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.985,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.331,52*
€ 11.104,5088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.242,49*
€ 10.998,5631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.045,16*
€ 10.763,7404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.985,97*
€ 10.693,3043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.