Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSSI110ES 12mm Sicherheitsschlauchschelle 80 - 110mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSSI110ES 12mm Sicherheitsschlauchschelle 80 - 110mm, Edelstahl
SSSI110ES 12mm Sicherheitsschlauchschelle 80 - 110mm, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Sicherheitsschlauchschelle mit optischem Überlastschutz
Anwendungsbeispiel: Schloss öffnen und Band positionieren, ...
Anwendungsbeispiel: ... Schloss schließen,...
Anwendungsbeispiel: ... anziehen, fertig.
Artikel-Nr.:
     955-SSSI 110 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSSI 110 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4301, Schraube: 1.4305 Verwendung: Diese neuartige Sicherheitsschlauchschelle lässt sich durch den Schnellverschluss zum Vorspannen und Vorpositionieren vollständig öffnen. Ein optischer Überlastschutz zeigt eine drohende Überlastung zuverlässig an.
Weitere Informationen:
Durchmesser Spannbereich:
80 - 110 MM
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schneckengewindeschellen 80-110, schlauchbinder, schneckengewindeschellen 80--100, SSSI110ES, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Klemmschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Sicherheits-Schlauchschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
520
€ 8,90*
ab € 3,21*
€ 4,96*
€ 5,46*
ab € 8,63*
€ 12,49*
€ 3,90*
ab € 9,88*
€ 14,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.