Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSK6,5 Schnapp-Schlauchschelle, Nylon, 6 - 6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSK6,5 Schnapp-Schlauchschelle, Nylon, 6 - 6,5mm
SSK6,5 Schnapp-Schlauchschelle, Nylon, 6 - 6,5mm
Exemplarische Darstellung: Schnapp-Schlauchschelle
Anwendungsbeispiel: Schnapp-Schlauchschelle - Die Montage
Anwendungsbeispiel: Schnapp-Schlauchschelle - Die Demontage
Artikel-Nr.:
     955-SSK 6,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSK 6,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnapp-Schlauchschellen
Schnappschlauchschellen
schnappschlauchschellen 6-8
schnapp schlauchschellen
Werkstoffe: Polyamid Vorteile: einfache Montage mit einer Zange, Lösen durch seitliches Auseinanderschieben der Verzahnung
Weitere Informationen:
Durchmesser Spannbereich:
6 - 6,5 MM
Breite:
4,2 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: SSK6,5, Herbie-Clip, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4439
€ 8,90*
ab € 0,26*
€ 0,46*
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,92*
€ 3,90*
ab € 0,86*
€ 1,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.