Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB41ES2AE 20mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 38 - 41mm, 1.4301 (W4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB41ES2AE 20mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 38 - 41mm, 1.4301 (W4)
SSB41ES2AE 20mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 38 - 41mm, 1.4301 (W4)
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 41 ES2A E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSB 41 ES2A E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 38-41
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4301 (W4)
Durchmesser Spannbereich:
38 - 41 MM
Bandbreite:
20 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzen-schellen w4, SSB41ES2AE, Bolzenschellen, Eco-Line, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.