Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB252ES2AE 26mm Eco-Gelenkbolzenschelle, 240 - 252mm, 1.4301 (W4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Exemplarische Darstellung: Gelenkbolzenschelle
Artikel-Nr.:
     955-SSB 252 ES2A E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSB 252 ES2A E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzen-schellen w4
Verwendung: Für Anwendungen mit starken Beanspruchungen wie Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen. Ideal für Nutzfahrzeugbau, Industrie, Baumaschinen, Landwirtschaft, Bergbau, ... Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4016 (W2), Schraube: Stahl verzinkt Optional: Werkstoff komplett 1.4301 (W4) -2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4301 (W4)
Durchmesser Spannbereich:
240 - 252 MM
Bandbreite:
26 MM
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, landefeld gelenkbolzenschelle, SSB252ES2AE, Bolzenschellen, Eco-Line, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.