Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSA33ES Klemmschalen 30 - 33mm, 1.4401, EN14420-3 (DIN2817)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSA33ES Klemmschalen 30 - 33mm, 1.4401, EN14420-3 (DIN2817)
SSA33ES Klemmschalen 30 - 33mm, 1.4401, EN14420-3 (DIN2817)
Exemplarische Darstellung: Klemmschale 2-teilig, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-SSA 33 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSA 33 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen 30 - 33mm
klemmschalen
Vorteile: Große Spannkraft durch Innensechskantschrauben. Für glatte Schlauchstutzen und Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen nach EN 14420. *Zwischenmaß (nicht genormt)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Wandstärke:
6,0 MM
Durchmesser Spannbereich:
30 - 33 MM
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: SSA33ES, Aluminium-Klemmschalen, DIN 2817-Schlauchklemmen, Edelstahl-Klemmschalen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchklemmen, EN 14420-Schlauchklemmen, Halbschalen (Aluminium), Halbschalen (Edelstahl), Klemmschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,24*
€ 43,58*
Lager 955
397
€ 8,90*
ab € 33,30*
€ 43,69*
€ 3,90*
ab € 33,73*
€ 44,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,627
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.