Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS32/12ES 12mm Schlauchschelle 20 - 32mm, 1.4301 (W4) (NORMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS32/12ES 12mm Schlauchschelle 20 - 32mm, 1.4301 (W4) (NORMA)
SS32/12ES 12mm Schlauchschelle 20 - 32mm, 1.4301 (W4) (NORMA)
Exemplarische Darstellung: Schlauchschellen Schneckengewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchschelle (NORMA 1.4301, W4)
NORMA
Artikel-Nr.:
     955-SS 32/12 ES
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SS 32/12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitär, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen. Optional: Werkstoff 1.4401/1.4571* (W5) -ES4A, mit Flügelgriff*** -FG *Schlitzschraube und Band aus Edelstahl, **ähnlich DIN 3017-1, ***nicht für Typ IDEAL und ABA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301* (W4) (NORMA)
Ausführung:
Standard
Durchmesser Spannbereich:
20 - 32 MM
SW:
7 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 20-32, schlauchbinder, schneckengewindeschellen 0-32, SS32/12ES, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Flügelgriff, Ideal-Schlauchschellen, Norma-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
32318
€ 8,90*
ab € 0,86*
€ 1,47*
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,77*
€ 3,90*
ab € 2,73*
€ 4,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.