Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS170/12ES 12mm Schlauchschelle 150 - 170mm, 1.4301 (W4) (NORMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS170/12ES 12mm Schlauchschelle 150 - 170mm, 1.4301 (W4) (NORMA)
SS170/12ES 12mm Schlauchschelle 150 - 170mm, 1.4301 (W4) (NORMA)
Exemplarische Darstellung: Schlauchschellen Schneckengewinde
Exemplarische Darstellung: Schlauchschelle (NORMA 1.4301, W4)
NORMA
Artikel-Nr.:
     955-SS 170/12 ES
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     SS 170/12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Verwendung: Mehrbereichsschelle mit großem Spannbereich. Für Standardanwendungen in z.B. Maschinenbau, Sanitär, Haushaltsgeräten, Kraftstoffleitungen, Nutzfahrzeugen. Optional: Werkstoff 1.4401/1.4571* (W5) -ES4A, mit Flügelgriff*** -FG *Schlitzschraube und Band aus Edelstahl, **ähnlich DIN 3017-1, ***nicht für Typ IDEAL und ABA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301* (W4) (NORMA)
Ausführung:
Standard
Durchmesser Spannbereich:
150 - 170 MM
SW:
7 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschelle 150-170 w4, schlauchbinder norma, schlauchbinder, SS170/12ES, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Flügelgriff, Ideal-Schlauchschellen, Norma-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.