Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKL20ROT Schlauchklemme, 2 - 20 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKL20ROT Schlauchklemme, 2 - 20 mm, rot
SKL20ROT Schlauchklemme, 2 - 20 mm, rot
Exemplarische Darstellung: Schlauchklemme, Geschwindigkeitsregler, Farbe: rot
Exemplarische Darstellung: Schlauch offen
Exemplarische Darstellung: Durchfluss gedrosselt
Exemplarische Darstellung: Durchfluss verschlossen
Artikel-Nr.:
     955-SKL 20 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SKL 20 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Schlauchklemmen
Quetschhahn-Schlauchklemme
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Werkstoffe: Körper: PVDF, Hakenschraube: Stahl verzinkt, Rändelgriffmutter: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +140°C Anwendung: Stufenlose Durchflussregulierung von Schläuchen aus PVC, PU, Gummi, Silikon etc. Vorteile: Mit der Mikrogewinde-Dosierschraube ist eine feine, stufenlose Durchflussregulierung möglich. Bei bereits bestehenden Schlauchverbindungen kann zur Montage der Schlauchklemme der Klemmbügel problemlos demontiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schlauchdurchmesser (außen):
2 - 20 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: dosier schlauchklemmen, SKL20ROT, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Pneumatik-Ventile, Schlauch-Klemmen, Stromregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,58*
€ 13,61*
Lager 955
202
€ 8,90*
ab € 9,59*
€ 13,62*
€ 3,90*
ab € 10,86*
€ 15,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.