Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKL10ROT Schlauchklemme, 1 - 10 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKL10ROT Schlauchklemme, 1 - 10 mm, rot
SKL10ROT Schlauchklemme, 1 - 10 mm, rot
Exemplarische Darstellung: Schlauchklemme, Geschwindigkeitsregler, Farbe: rot
Exemplarische Darstellung: Schlauch offen
Exemplarische Darstellung: Durchfluss gedrosselt
Exemplarische Darstellung: Durchfluss verschlossen
Artikel-Nr.:
     955-SKL 10 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SKL 10 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Schlauchklemmen
Quetschhahn-Schlauchklemme
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Werkstoffe: Körper: PVDF, Hakenschraube: Stahl verzinkt, Rändelgriffmutter: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +140°C Anwendung: Stufenlose Durchflussregulierung von Schläuchen aus PVC, PU, Gummi, Silikon etc. Vorteile: -Mit der Mikrogewinde-Dosierschraube ist eine feine, stufenlose Durchflussregulierung möglich. Bei bereits bestehenden Schlauchverbindungen kann zur Montage der Schlauchklemme der Klemmbügel problemlos demontiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schlauchdurchmesser (außen):
1 - 10 MM
Gewicht:
0,0069 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik schlauchklemmen, SKL10ROT, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Pneumatik-Ventile, Schlauch-Klemmen, Stromregelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.