Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLM8X10G Gedore Doppelmaulschlüssel, 8 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHLM8X10G Gedore Doppelmaulschlüssel, 8 x 10 mm
SCHLM8X10G Gedore Doppelmaulschlüssel, 8 x 10 mm
Exemplarische Darstellung: Doppelmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL M 8X10 G
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL M 8X10 G
EAN/GTIN:
     4010886606445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung: nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
8 x 10 MM
Länge:
140 MM
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, SCHLM8X10G, Carolus Werkzeuge, DIN 3110, Doppelgabelschlüssel-Sets, Doppelmaulschlüssel-Sets, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel-Sets, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,40*
39 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,48*
€ 4,70*
Lager 955
16
1
€ 8,90*
ab € 4,84*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823103
ab € 0,55*
Ähnlich
Gedore
6 8X9
ab € 3,01*
Ähnlich
RS Pro
4953841
ab € 4,09*
Ähnlich
RS Pro
1923721
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.