Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLM18X19G Gedore Doppelmaulschlüssel, 18 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHLM18X19G Gedore Doppelmaulschlüssel, 18 x 19 mm
SCHLM18X19G Gedore Doppelmaulschlüssel, 18 x 19 mm
Exemplarische Darstellung: Doppelmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL M 18X19 G
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL M 18X19 G
EAN/GTIN:
     4010886606650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Ausführung: nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
18 x 19 MM
Länge:
222 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel gedore, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), SCHLM18X19G, Carolus Werkzeuge, DIN 3110, Doppelgabelschlüssel-Sets, Doppelmaulschlüssel-Sets, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel-Sets, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 7,46*
8 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,55*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 7,63*
4 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 7,65*
Lager 955
12
1
€ 8,90*
ab € 8,62*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823122
ab € 1,15*
Ähnlich
Gedore
6 17X19
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
6 18X21
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
6 19X22
ab € 6,20*
Ähnlich
Gedore
6 19X24
ab € 6,67*
Ähnlich
Gedore
6 20X22
ab € 6,29*
Ähnlich
Gedore
6 21X23
ab € 6,06*
Ähnlich
RS Pro
4953734
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.