Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV3212-06-230V 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Impulsventil, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RV3212-06-230V 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Impulsventil, 230 V AC
RV3212-06-230V 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Impulsventil, 230 V AC
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnet-Impulsventil
Zeichnung: 3/2-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnet-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     955-RV 3212-06-230V
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     RV 3212-06-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): <50 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele Bauform Magnetspule: S (Steckergröße 0) Information: Spule und Stecker liegen lose bei. *Luftfeder
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Funktion:
Impulsventil
Gewinde G1 (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft G1 (1x):
G 1/8"
Nennweite:
3,9 MM
Durchfluss:
500 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
3 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG S 230V
A:
132,2 MM
B:
27 MM
C:
18 MM
D:
7,5 MM
E:
55,6 MM
F:
21 MM
H1:
3,2 MM
H2:
3,3 MM
J:
13 MM
K:
56,6 MM
L:
19 MM
M:
58,1 MM
N:
16 MM
O:
67,1 MM
P:
1,5 MM
U:
55,2 MM
V:
33,9 MM
W:
2 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, RV3212-06-230V, 3/2-Wege-Magnetimpulsventile, 3/2-Wege-Magnetventile, 3/2-Wege-Ventile, Eco-Line, Eco-Line Magentventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,00*
€ 84,25*
Lager 955
17
€ 5,90*
ab € 67,33*
€ 84,36*
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 85,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,3884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,3416
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,17*
€ 90,6423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,1227
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.