Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK12PVCEPDM Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, Rp 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 12 PVCEPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 12 PVCEPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: PVC-U, Feder: 1.4310 Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Öffnungsdruck: max. 0,012 bar Vorteile: radial ein- und ausbaubar, optimale Durchflusseigenschaften *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Innengewinde G:
Rp 1/2"
L:
80 MM
Durchfluss*:
114 L/MIN
PN:
0 - 16 BAR
Z:
50 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil kunststoff, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RUCK12PVCEPDM, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rückschlagventile, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,22*
€ 64,34*
Lager 955
53
€ 5,90*
ab € 50,11*
€ 64,46*
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 65,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.