Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCL10F FUTURA Rückschlagventil G 1", Futura 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Futura)
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Futura)
Schaltsymbol: Rückschlagventil (Futura)
Artikel-Nr.:
     955-R CL 10 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R CL 10 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe Eingangsdruck: 0 - 16 bar ( Baureihe 0: 0 - 12 bar) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 0)
Weitere Informationen:
Baureihe:
Futura 4
Gewinde P/A (Eingang/Ausgang):
G 1"
Durchfluss P-A:
16000 L/MIN
H:
112 MM
H1:
54 MM
L:
85 MM
Befestigungswinkel:
W 4 F
Koppelpaket:
KP 4 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 4 F
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil pvc pn16, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil kunststoff, RCL10F, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, FUTURA-Wartungsgeräte, Rückschlagventile, Rückschlagventile für Wartungseinheiten, Wartungseinheiten (FUTURA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,2809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,7589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,1762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.