Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCRUCK25FKM Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / FKM, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCRUCK25FKM Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / FKM, 25mm
PVCRUCK25FKM Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / FKM, 25mm
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-PVCRUCK 25 FKM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCRUCK 25 FKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: PVC-U, Feder: 1.4310 Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Öffnungsdruck: max. 0,012 bar Vorteile: radial ein- und ausbaubar, optimale Durchflusseigenschaften *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
FKM
Innendurchmesser D:
25 MM
L:
92 MM
Durchfluss*:
194 L/MIN
PN:
0 - 16 BAR
Z:
54 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil kunststoff, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, PVCRUCK25FKM, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rückschlagventile, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,23*
€ 86,78*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 68,32*
€ 86,88*
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 88,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,3872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,6498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,8779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,2956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.