Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCDR90EPDM Dichtungen für PVC-U-Losflansche 90 mm (DN80), EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCDR90EPDM Dichtungen für PVC-U-Losflansche 90 mm (DN80), EPDM
PVCDR90EPDM Dichtungen für PVC-U-Losflansche 90 mm (DN80), EPDM
Exemplarische Darstellung: Flanschdichtung für PVC-Losflansche
Artikel-Nr.:
     955-PVCDR 90 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCDR 90 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
druckluft winkelstück
PVCDR90EPDM Dichtungen für PVC-U-Losflansche 90 mm (DN80), EPDM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EPDM
Nenndurchmesser d:
90 MM
DN:
80 MM
Innendurchmesser:
90 MM
Außendurchmesser:
123 MM
Höhe:
2,5 MM
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: PVCDR90EPDM, Dichtungen für Flansche, Flansch-Dichtungen, Flansche, Klebe-Fittings, Losflansche, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,97*
€ 5,88*
Lager 955
675
€ 8,90*
ab € 3,98*
€ 5,89*
€ 3,90*
ab € 4,50*
€ 6,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.