Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungen f.PVC-U-Los-Fl. 90mm (DN80), EPDM PVCDR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCDR90EPDM Dichtungen für PVC-U-Losflansche 90 mm (DN80), EPDM
PVCDR90EPDM Dichtungen für PVC-U-Losflansche 90 mm (DN80), EPDM
Exemplarische Darstellung: Flanschdichtung für PVC-Losflansche
Artikel-Nr.:
     6012B-73510540
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     51740
EAN/GTIN:
     4050571555481
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
druckluft winkelstück

Dichtungen f.PVC-U-Los-Fl. 90mm (DN80), EPDM PVCDR 90

PVCDR90EPDM Dichtungen für PVC-U-Los-flansche 90 mm (DN80), EPDM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,97*
€ 5,83*
2 Tage
442
€ 8,90*
ab € 3,98*
€ 5,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,50*
€ 6,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.