Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINSEL22 Flachpinsel 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PINSEL22 Flachpinsel 22mm
PINSEL22 Flachpinsel 22mm
Exemplarische Darstellung: Flachpinsel für PVC-Kleber
Artikel-Nr.:
     955-PINSEL 22
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PINSEL 22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachpinsel
flachpinsel 22mm
flachpinsel
landefeld flachpinsel
PINSEL22 Flachpinsel 22mm
Weitere Informationen:
verwendbar für Rohrdurchmesser:
40 - 63 MM
Pinselbreite:
22 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: PINSEL22, Griffon, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Kleber für PVC-Fittings, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Pinsel, PVC-Kleber, PVC-Reiniger, Reiniger für PVC-Rohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,35*
€ 9,26*
Lager 955
1952
€ 8,90*
ab € 6,36*
€ 9,27*
€ 3,90*
ab € 7,19*
€ 10,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.