Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKTOAWCDAMEN Edelstahl-Piktogramm, 90 x 90 mm, WC Damen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hinweisschild "WC Damen"
Exemplarische Darstellung: Hinweisschild "WC Damen"
Artikel-Nr.:
     955-PIKTOA WC DAMEN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PIKTOA WC DAMEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Ausführung: Aus hochwertigem, matt gebürsteten Edelstahl mit unempfindlichem schwarzen Aufdruck und Selbstklebepad auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Abbildung:
WC Damen
Abmessungen:
90 x 90 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, hinweisschild damen edelstahl, druckluft winkelstück, PIKTOAWCDAMEN, Beschriftung, Bürobedarf, Büromaterial, Durable Piktogramme, Hinweisschilder (selbstklebend), Meisterbüro, Pictogramme, Piktogramme (selbstklebend), Schilder, Selbstklebende Hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.