Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENZIMMERH Zimmermannsbleistift, 240 mm, Härte H (dunkelgrün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PENZIMMERH Zimmermannsbleistift, 240 mm, Härte H (dunkelgrün)
PENZIMMERH Zimmermannsbleistift, 240 mm, Härte H (dunkelgrün)
Exemplarische Darstellung: Zimmermannsbleistift H
Detailansicht: Zimmermannsbleistifte
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-PEN ZIMMER H
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PEN ZIMMER H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift
Beschreibung: Zimmermannsbleistift mit vorgespitzter Graphitmine in ovaler Form und lackiertem Holzmantel
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Härtegrad:
H
Länge:
240 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, schreinerbleistift, PENZIMMERH, Bleistifte, Bürobedarf, Büromaterial, Comet, Denecke, Meisterbüro, Schreibbedarf, Schreibgeräte, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.