Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PBOIA54ES Pressfitting, 90° Bogen, 54mm i/a, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PBOIA54ES Pressfitting, 90° Bogen, 54mm i/a, Edelstahl
PBOIA54ES Pressfitting, 90° Bogen, 54mm i/a, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Bogen 90° mit Innenpressende & Außenpressende Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: Bogen 90° mit Innenpressende & Außenpressende
Artikel-Nr.:
     955-PBOIA 54 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PBOIA 54 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: -durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, -verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, -Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), -Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: , Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C , Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Nippeldurchmesser d:
54 MM
Rohrdurchmesser (außen):
54 MM
a:
125 MM
b:
133 MM
z:
81 MM
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Kupfer-Fittings, Kupferpressfitting, Kupferpressfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Press Winkelstück, Winkelstück, druckluft winkelstück, PBOIA54ES, Bögen, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Pressfittings, Nippel, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings, Stecknippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,1019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,1983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,7834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,56*
€ 124,4264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,0421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.