Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PBO4535CU Pressfitting, 45° Bogen, 35mm innen, Kupfer / Kupferlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PBO4535CU Pressfitting, 45° Bogen, 35mm innen, Kupfer / Kupferlegierung
PBO4535CU Pressfitting, 45° Bogen, 35mm innen, Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Bogen 45° mit Innenpressende Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: Bogen 45° mit Innenpressende
Artikel-Nr.:
     955-PBO45 35 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PBO45 35 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer / Kupferlegierung
Rohrdurchmesser (außen) d:
35 MM
a:
50 MM
z:
18 MM
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, Press Winkelstück, Winkelstück, druckluft winkelstück 45, druckluft winkelstück, kupfer-fittings bogen, PBO4535CU, Bögen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Pressfittings, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,0804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.