Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21142-12 21142-12 Hubtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21142-12 21142-12 Hubtisch
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069500
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21142-12
EAN/GTIN:
     4059495430317
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Werkstoff: Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei. Positionsanzeiger Kunststoff. Ausführung: Umkehrspiel der Führung kleiner 0,05 mm. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar. Hinweis: Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Elektronischer Positionsanzeiger mit 0,01 mm Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über die Tastaturbedienung möglich. Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln. Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden. Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Kreuztischen und weiterem Zubehör kombiniert werden. Zeichnungshinweis: Einbaulage des Positionsanzeigers: a) oben (Standard) b) rechts c) unten für 21142-25 nicht möglich d) links
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit elektr.Positionsanzeiger
Material Grundkörper:
Aluminium
B:
75
B1:
60
B3:
33
D:
26
D1:
23
D3:
12
D4:
M6
D5:
6
H:
38
H1:
36
H2:
28,5
H3:
27
H4:
15,5
H5:
7
H6:
31,0
H7:
52,0
L:
239
L1:
180
L2:
165
L3:
60
L4:
15
L5:
11,0
L6:
29,4
Hub S:
12
F1 N:
150
F2 N:
200
Mx Nm:
10,0
My Nm:
10,0
Mz Nm:
20
Gewicht:
1,5 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,88*
€ 1.012,5472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,76*
€ 996,9344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,28*
€ 953,5232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,75*
€ 918,3825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,71*
€ 862,4049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.