Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21142-08 21142-08 Hubtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21142-08 21142-08 Hubtisch
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069499
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21142-08
EAN/GTIN:
     4059495430300
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Werkstoff: Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei. Positionsanzeiger Kunststoff. Ausführung: Umkehrspiel der Führung kleiner 0,05 mm. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar. Hinweis: Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Elektronischer Positionsanzeiger mit 0,01 mm Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über die Tastaturbedienung möglich. Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln. Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden. Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Kreuztischen und weiterem Zubehör kombiniert werden. Zeichnungshinweis: Einbaulage des Positionsanzeigers: a) oben (Standard) b) rechts c) unten für 21142-25 nicht möglich d) links
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit elektr.Positionsanzeiger
Material Grundkörper:
Aluminium
B:
46
B1:
36
B3:
33
D:
26
D1:
23
D3:
8
D4:
M4
D5:
4
H:
32
H1:
29
H2:
27,0
H3:
23
H4:
14,0
H5:
6
H6:
31,0
H7:
52,0
L:
179
L1:
120
L2:
108
L3:
36
L4:
12
L5:
8,5
L6:
29,4
Hub S:
8
F1 N:
80
F2 N:
100
Mx Nm:
2,5
My Nm:
2,5
Mz Nm:
5
Gewicht:
0,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,36*
€ 827,4784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,60*
€ 818,244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,64*
€ 782,5916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,26*
€ 753,5794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,22*
€ 702,3618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.