Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24262-01-130206 24262-01-130206 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24262-01-130206 24262-01-130206 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059737
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24262-01-130206
EAN/GTIN:
     4059495434636
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Kunststoffgehäuse verhindert die Bildung von Mikroorganismen · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei und korrosionsgeschützt Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Lager Edelstahl 1.4112. Gleitlagereinsatz POM. Buchse und Schmiernippel Edelstahl 1.4301. Ausführung: Gleitlagereinsatz weiß. Gehäuse grün. Edelstahlteile blank. Hinweis: Die Gehäuse sind hoch widerstandsfähig, verschleiß- und stoßfest, und sie widerstehen den meisten Laugen, schwachen Säuren (PH 4-9) und Salzlösungen. Im Gegensatz zu Guss- oder Stahlgehäusen verhindern die Kunststoffgehäuse die Bildung von Mikroorganismen. Zeichnungshinweis: 1) Kugellager 2) Gleitlager
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stehlager
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Material Komponente:
POM
Gehäuse:
206
D:
30
H1:
42,5
B:
101,0
H:
84,0
E:
76,2
E1:
M10
L:
42,5
L1:
38,1
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager norelem, stehlager, 24262-01-130206, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,1798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,7875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,3361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,0926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.