Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24262-01-125205 24262-01-125205 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24262-01-125205 24262-01-125205 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059736
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24262-01-125205
EAN/GTIN:
     4059495434629
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Kunststoffgehäuse verhindert die Bildung von Mikroorganismen · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei und korrosionsgeschützt Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Lager Edelstahl 1.4112. Gleitlagereinsatz POM. Buchse und Schmiernippel Edelstahl 1.4301. Ausführung: Gleitlagereinsatz weiß. Gehäuse grün. Edelstahlteile blank. Hinweis: Die Gehäuse sind hoch widerstandsfähig, verschleiß- und stoßfest, und sie widerstehen den meisten Laugen, schwachen Säuren (PH 4-9) und Salzlösungen. Im Gegensatz zu Guss- oder Stahlgehäusen verhindern die Kunststoffgehäuse die Bildung von Mikroorganismen. Zeichnungshinweis: 1) Kugellager 2) Gleitlager
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stehlager
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Material Komponente:
POM
Gehäuse:
205
D:
25
H1:
36,5
B:
76,2
H:
73,5
E:
50,8
E1:
M10
L:
39,5
L1:
34,0
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager norelem, stehlager, 24262-01-125205, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,1731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,2211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 69,9958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,3417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.