Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21520-01-1602 21520-01-1602 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21520-01-Linearkugellager-mit-Quadradflansch-Doppellager-500.jpg
img_21520-01-Linearkugellager-mit-Quadradflansch-Doppellager-500.jpg
img_Z21520-01-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047774
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21520-01-1602
EAN/GTIN:
     4059495512556
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Einbaufertig · Mit Doppellager · Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung · Präzise Führung bei hoher Tragzahl Werkstoff: Gehäuse Stahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl. Hinweis: Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Zubehör: Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Linearkugellager
B:
35
D:
16
D1:
26
D2:
46
D3:
36
D4:
4,5
D5:
7,5
L:
68
L1:
6
T:
4,1
Tragzahlen dynamisch N:
921
Tragzahlen statisch N:
1.780
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 16mm, führungslager, norelem linearkugellager, 21520-01-1602, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,23*
€ 39,38*
Lager 955
21
€ 8,90*
ab € 29,02*
€ 40,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,1014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.