Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEARKUGELLAGER MIT FLANSCH, D=16, L=68, D1=26, D2=46, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21520-01-Linearkugellager-mit-Quadradflansch-Doppellager-500.jpg
img_21520-01-Linearkugellager-mit-Quadradflansch-Doppellager-500.jpg
img_Z21520-01-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48021520-01-1602
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21520-01-1602
EAN/GTIN:
     4059495512556
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl. Bestellbeispiel: nlm 21520-01-1602 Hinweis: Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Zubehör: Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Flansch B: 35 Benennung: Linearkugellager D=Innendurchmesser: 16 D1=Schaftdurchmesser: 26 D2=Flanschdurchmesser: 46 D3: 36 D4: 4,5 D5: 7,5 L=Länge: 68 L1: 6 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Stahl RoHS: true T: 4,1 Tragzahlen dynamisch N: 921 Tragzahlen statisch N: 1780
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
B:
35
Benennung:
Linearkugellager
D=Innendurchmesser:
16
D1=Schaftdurchmesser:
26
D2=Flanschdurchmesser:
46
D3:
36
D4:
4,5
D5:
7,5
L=Länge:
68
L1:
6
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Stahl
RoHS:
true
T:
4,1
Tragzahlen dynamisch N:
921
Tragzahlen statisch N:
1780
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 16mm, führungslager, norelem linearkugellager, 21520-01-1602, 48021520-01-1602
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,99*
€ 27,69*
2 Tage
27
€ 8,90*
ab € 28,95*
€ 40,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.