Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGC-TB-KF-60-600 ELGC-TB-KF-60-600 (8062779) Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072757
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8062779
EAN/GTIN:
     4052568296087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
ELGC-TB-KF-60-600 ELGC-TB-KF-60-600 (8062779) Zahnriemenachse
Weitere Informationen:
Antriebsritzel Wirkdurchmesser:
24,83 MM
Arbeitshub:
600 MM
Baugröße:
60
Hubreserve:
0 MM
Zahnriemen-Dehnung:
0,124 PRZ
Zahnriemen-Teilung:
3 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachsemit Zahnriemen
Motorart:
SchrittmotorServomotor
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Max. Beschleunigung:
15 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
1,5 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,1 mm
Einschaltdauer:
100 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Flächenmomente 2. Grades Iy:
441000 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
542000 MM4
Max. Antriebsmoment:
1,490 NM
Max. Kraft Fy:
600 N
Max. Kraft Fz:
1.800 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand:
15,6 N
Max. Moment Mx:
29,1 NM
Max. Moment My:
31,8 NM
Max. Moment Mz:
31,8 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
120 N
Leerlaufantriebsmoment:
0,194 NM
Torsionsträgheitsmoment It:
29.800 MM4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,0851 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
1,5411 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,8804 KG/CM2
Vorschubkonstante:
78 MM/U
Bewegte Masse:
482 G
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
482 G
Gewicht Schlitten:
139 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
43 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
1.775 G
Produktgewicht:
4.326 G
Schnittstellencode Aktuator:
T42
Werkstoff Abschlussdeckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Profil:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Abdeckband:
rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Antriebsdeckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Vergütungsstahl
Werkstoff Führungsschiene:
Vergütungsstahl
Werkstoff Riemenscheiben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Zahnriemen:
Polychloroprene mit Glasfaser
Gewicht:
4,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 600 mm, ELGC-TB-KF-60-600, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,81*
€ 553,41*
Lager 955
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,48*
€ 554,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,37*
€ 566,21*
Frei Haus
ab € 544,56*
€ 620,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,02*
€ 659,2838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,16*
€ 653,5004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,92*
€ 629,4148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,10*
€ 617,729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,48*
€ 597,9512
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.