Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGC-TB-KF-60-600 Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568296087
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8062779
EAN/GTIN:
     4052568296087
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Zahnriemenachse ELGC-TB-KF-60-600 Antriebsritzel Wirkdurchmesser=24,83 mm, Arbeitshub=600 mm, Baugröße=60, Hubreserve=0 mm, Zahnriemen-Dehnung=0,124 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ELGC
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
60
Produktgewicht:
|G
Symbol:
00991212
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Zahnriemen
Schutzart:
IP40
Einschaltdauer:
100%
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,1 mm
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 600 mm, ELGC-TB-KF-60-600, Zahnriemenachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,26*
€ 558,60*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,23*
€ 559,23*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,48*
€ 571,74*
Frei Haus
ab € 546,89*
€ 627,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,74*
€ 680,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,38*
€ 677,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,23*
€ 648,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,95*
€ 624,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 519,11*
€ 617,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,48*
€ 595,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.