Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMEF-R-M52-M-G18 VMEF-R-M52-M-G18 (8049238) Rollenhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072666
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8049238
EAN/GTIN:
     4052568295318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
VMEF-R-M52-M-G18 VMEF-R-M52-M-G18 (8049238) Rollenhebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Baubreite:
20 MM
Normalnenndurchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-SchieberRollenhebel
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
5,2 MM
Anwendungshinweis:
Einklemmgefahr
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
38,0 N
Produktgewicht:
240 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Max. Hub-Grenze (hart):
11,6 MM
Max. Betätigungsgeschwindigkeit bei seitlicher Betätigung:
1,4 M/S
Nockenwinkel:
30 DEG
Hinweis zur Umgebungstemperatur:
Wärmeeinfluss auf Verschleiß
Werkstoff Betätigungsaufsatz:
Stahl verzinkt
Gewicht:
0,24 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,59*
€ 89,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,49*
€ 89,95*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 73,49*
€ 90,23*
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 93,44*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 105,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,3737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,6839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,4531
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.