Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Ventil, Rollenhebel 5/2 G1/8" 1MPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169860
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-R-M52-M-G18
EAN/GTIN:
     4052568295318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Mechanisches Ventil, Rollenhebel, Typ=VMEF-R-M52-M-G18, Alternative (Alias)=8049238, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=120 mm, Länge=56 mm, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VMEF, Valve Configuration=5/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
20 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
240 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,11*
€ 89,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,21*
€ 90,04*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 72,89*
€ 90,32*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 81,01*
€ 105,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.