| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO058386 Herst.-Nr.: 2735960 EAN/GTIN: 4052568266080 |
| | |
|
| | |
| CPX-FB37 CPX-FB37 (2735960) Busknoten Weitere Informationen: | | Abmessungen B x L x H: | 50 mm x 107 mm x 50 mm, (inkl. Verkettungsblock) | Parametrierung: | Systemparameter, Failsafe-Reaktion, Diagnoseverhalten, Forcen von Kanälen, Signal-Setup | Zusätzliche Funktionen: | Emergency Message, Modular Device Profile (MDP), Azyklischer Datenzugriff über Feldbus, Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte, Diagnose Objekt, Kompatibilitätsmodus zum FB38, Variables PDO Mapping | Bedienelemente: | DIL-Schalter | Betriebsspannungsbereich DC: | 18 bis 30 V | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung: | Typ. 100 mA | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | IP65, IP67 | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 125,0 G | 0,165 KG | Max. Adressvolumen Ausgänge: | 128 BYTE | Max. Adressvolumen Eingänge: | 128 BYTE | Protokoll: | EtherCAT | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Feldbus-Schnittstelle: | 2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert | Gerätespezifische Diagnose: | Unterspannung Module, Diagnose-Speicher, Kanal- und modulorientierte Diagnose | Konfigurations-Unterstützung: | ESI-Datei | Baudrate: | 100 Mbit/s | LED-Anzeige busspezifisch: | Error: Kommunikationsfehler, Run: Kommunikationsstatus, LA X1: Netzwerk aktiv Port 1, LA X2: Netzwerk aktiv Port 2 | LED-Anzeige produktspezifisch: | PL: Lastversorgung, SF: Systemfehler, M: Modify, Parametrierung, PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buskoppler, CPX-FB37, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,13* | € 543,22* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 471,86* | € 546,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,56* | € 557,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|