Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-FB37 Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-FB37 Busknoten
Bild für CPX-FB37 Busknoten
Herstellerlogo für CPX-FB37 Busknoten
Artikel-Nr.:
     4065-70309379
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2735960
EAN/GTIN:
     4052568266080
Datenblatt DE für CPX-FB37 Busknoten
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Busknoten CPX-FB37 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert, Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * Unterspannung Module, * Diagnose-Speicher), Konfigurations-Unterstützung=ESI-Datei, Parametrierung=(* Diagnoseverhalten, * Failsafe-Reaktion, * Forcen von Kanälen, * Signal-Setup, * Systemparameter)agnose, * Unterspannung Module, * Diagnose-Speicher), Konfigurations-Unterstützung=ESI-Datei, Parametrierung=(* Diagnoseverhalten, * Failsafe-Reaktion, * Forcen von Kanälen, * Signal-Setup, * Systemparameter)
Weitere Informationen:
Baudrate:
100 MBit/s
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 100 mA
Feldbus-Schnittstelle:
2x Dose, M12x1, 4-polig, D-codiert
Gerätespezifische Diagnose:
Diagnose-Speicher
Konfigurations-Unterstützung:
ESI-Datei
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
Run: Kommunikationsstatus
LED-Anzeige produktspezifisch:
SF: Systemfehler
Parametrierung:
Systemparameter
Protokoll:
EtherCAT
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-FB37|Busknoten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,89*
€ 529,23*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 471,04*
€ 542,28*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,67*
€ 552,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,48*
€ 657,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,62*
€ 646,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,39*
€ 591,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,67*
€ 572,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.