| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO058000 Herst.-Nr.: 2393550 EAN/GTIN: 4052568264932 |
| | |
|
| | |
| SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8 SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8 (2393550) Positionssensor Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Basierend auf Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | KC-Zeichen: | KC-EMV | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Werkstoffhinweis: | Halogenfrei, RoHS konform | Messgröße: | Drehwinkel | Messprinzip: | magnetisch Hall | Erfassungsbereich: | > 270 deg DEG | Umgebungstemperatur: | -20 bis 70 GC | Abtastintervall typ.: | 3 MS | Schaltausgang: | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | Schaltelementfunktion: | Öffner/Schließer umschaltbar | Wiederholbarkeit Schaltpunkt: | <= 1 ° | Einschaltzeit: | < 4 ms MS | Ausschaltzeit: | < 4 ms MS | Max. Schaltfrequenz: | 125 HZ | Max. Ausgangsstrom: | 50 MA | Max. Schaltleistung DC: | 1,5 W | Spannungsfall: | < 1 V V | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Überlastfestigkeit: | vorhanden | Bemessungsbetriebsspannung DC: | 24 V | Betriebsspannungsbereich DC: | 10 bis 30 V | Restwelligkeit: | 10 % | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel mit Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Abgangsrichtung Anschluss: | längs | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung, vergoldet | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm, Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m | Kabellänge: | 0,3 M | Leitungseigenschaft: | Schleppkette+Roboter | Farbe Kabelmantel: | grau | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Befestigungsart: | festgeschraubt | Einbaulage: | beliebig | Produktgewicht: | 120 G | 0,22 KG | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt, Messing vernickelt, Polyester | Werkstoff Überwurfmutter: | Messing vernickelt | Werkstoff Folie: | Polyester | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Einstellmöglichkeiten: | Taste | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | IP65, IP68 | Schutzklasse: | III | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,31* | € 107,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,25* | € 107,23* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 88,10* | € 108,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,20* | € 111,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,10* | € 134,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|